Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1924470000
Cod. Produttore
1924470000
Cod. EAN
4032248563906

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 2.5/3AN PE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: contatto al binario
  • Connessione: conduttori di protezione
  • Montaggio: su più piani
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto a doppio piano ZDK 2.5/3AN PE di Weidmüller è progettato per il collegamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una robusta tecnologia di connessione a molla, garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. La struttura compatta con due livelli di connessione sovrapposti consente di unire o collegare in sicurezza più conduttori. Questo morsetto supporta sezioni nominali fino a 14,5 mm², con tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 20 A, assicurando bassi valori di caduta di tensione. La sua composizione include poliammide per la plastica e leghe di rame e acciaio inossidabile per i metalli, garantendo resistenza e conformità alle normative RoHS e REACH. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

93 mm

profondità

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 2.5/3AN PE con contatto al binario per connessioni elettriche sicure e durature