Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791010000
Cod. Produttore
1791010000
Cod. EAN
4032248331215

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 2.5-2PE
  • Serie: Serie Z
  • Montaggio: Contatto binario
  • Funzione: Collega conduttori protezione
  • Struttura: Morsettiera multipiano
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

ZDK 2.5-2PE è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato con due piani e due punti di fissaggio per piano, assicura stabilità e facilità di installazione. La posizione di collegamento obliqua facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi, ottimizzando lo spazio e migliorando l'organizzazione dei cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il montaggio e la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

72,5 mm

profondità

54,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 2.5-2PE collegamenti multipiano installazione elettrica