Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791130000
Cod. Produttore
1791130000
Cod. EAN
4032248239115

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 1.5V
  • Tensione nominale: 1.5V
  • Serie: Serie Z
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Connessione: Contatto sicuro permanente

Documentazione tecnica

ZDK 1.5V è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione affidabile e sicura. Progettato con una configurazione a due piani, questo prodotto assicura una disposizione compatta e funzionale. La posizione di collegamento è situata nella parte superiore, facilitando l’installazione e l’accesso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e solidità, questo elemento fa parte della Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

75,5 mm

profondità

49,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

75,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 1.5V compatta modulare per impianti elettrici