Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791150000
Cod. Produttore
1791150000
Cod. EAN
4032248239092

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: contatto al binario
  • Tipo collegamento: conduttori di protezione
  • Montaggio: su più piani
  • Quantità consigliata: 100
  • Modello: ZDK 1.5PE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1791150000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Presenta due piani di connessione con due punti di fissaggio per ciascun piano, assicurando stabilità e facilità di montaggio. La posizione di collegamento è sopra, ottimizzando l'accessibilità durante l'installazione. Questo dispositivo è progettato senza funzione PEN, focalizzandosi su connessioni specifiche. Con la sigla ZDK 1.5PE, appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e precisione nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

colore

Verde-giallo

larghezza

3,5 mm

altezza

75,5 mm

profondità

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 1.5PE contatto binario montaggio cablaggio multipiano