Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7910360000
Cod. Produttore
7910360000
Cod. EAN
4008190576653

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTR4 SL/EN
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

WTR4 SL/EN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili grazie all'utilizzo di raccordi a vite. La sua configurazione prevede un unico piano di connessione con posizione laterale, ideale per installazioni compatte e funzionali. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali impiegati e la precisione nell'esecuzione del collegamento elettrico, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e stabile, rappresenta una soluzione efficiente per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

61,5 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

630 V

lunghezza

61,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTR4 SL/EN collegamento sicuro impianti elettrici