Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1039900000
Cod. Produttore
1039900000
Cod. EAN
4008190912468

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTR 2.5/ZZ
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Morsettiera
  • Applicazione: Isolamento circuiti
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1039900000 è caratterizzato da un raccordo a vite per l'esecuzione del collegamento elettrico, garantendo una connessione sicura e affidabile. Presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale, ideale per installazioni elettriche precise e compatte. La sua struttura è progettata per facilitare l'assemblaggio e la manutenzione, assicurando efficienza e durata nel tempo. Questo componente è parte della Serie W, sinonimo di qualità e performance nel settore elettrico. La descrizione tecnica identifica il modello come WTR 2.5/ZZ, evidenziando la sua specifica applicazione nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTR 2.5/ZZ connessione stabile per impianti elettrici