Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8731660000
Cod. Produttore
8731660000
Cod. EAN
4032248404841

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTR 2.5 STB2.3 BL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Serie W
  • Uso: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

WTR 2.5 STB2.3 BL è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è ideale per applicazioni su un singolo piano. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni ottimali in ambito elettrico, offrendo solidità e facilità di montaggio. La finitura blu contribuisce a una chiara identificazione e a un aspetto professionale. Questo materiale elettrico rappresenta una soluzione efficiente per connessioni stabili e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

48 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera compatta blu 2.5mm² per impianti elettrici professionali