› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WTR 2.5 separazione circuiti installazione impianti elettrici

Cod. Rexel WD1855610000
Cod. Produttore 1855610000
Cod. EAN 4032248458417

Informazioni principali

  • Descrizione: WTR 2.5
  • Serie: W
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Tipo: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

WTR 2.5 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per un utilizzo con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio su un unico piano. La sua configurazione assicura facilità di installazione e stabilità nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per sistemi elettrici. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione ne favoriscono la durabilità e la sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

48 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WTR 2.5 separazione circuiti installazione impianti elettrici
€ 3,12 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info