Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1048240000
Cod. Produttore
1048240000
Cod. EAN
4032248793624

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTR 2.5 GE
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1048240000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione prevede un unico piano di installazione con posizione di collegamento laterale, ideale per applicazioni che richiedono compattezza e facilità di montaggio. Il modello WTR 2.5 GE appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. Questo materiale elettrico è progettato per offrire robustezza e durata, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

48 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTR 2.5 GE compatta alta qualità per impianti elettrici