Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8731640000
Cod. Produttore
8731640000
Cod. EAN
4032248471447

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Morsettiera separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie W
  • Capacità: 2.5 mm²
  • Colore: Blu
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8731640000 è un raccordo elettrico a vite, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da un design a un piano con posizione di collegamento laterale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La sua struttura consente un fissaggio stabile e duraturo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Questo componente è indicato per l'uso con cavi da 2.5 mm², assicurando una connessione efficiente e sicura in ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

48 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTR 2.5 BL connessioni sicure impianti elettrici