Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934800000
Cod. Produttore
1934800000
Cod. EAN
4032248592159

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTQ 6/1 EN STB
  • Serie: Serie W
  • Morsettiera senza spine sezionatrici
  • Integrazione per elemento spina
  • Collegamento componenti elettrici
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

WTQ 6/1 EN STB è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l’installazione in spazi ristretti. Questo prodotto appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. La sua struttura è pensata per assicurare durata e funzionalità ottimale nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

65 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione trasversale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTQ 6/1 EN STB con morsetti integrati per installazioni elettriche professionali