Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1161690000
Cod. Produttore
1161690000
Cod. EAN
4032248950812

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con un design innovativo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’integrazione delle spine sezionatrici
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Possibile risparmio energetico derivante da connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

82,7 mm

profondità

50 mm

tensione nominale

630 V

lunghezza

82,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTL 6 SL separazione circuiti test misurazioni installazione facile