› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WTL 6/1 senza spine sezionatrici per installazioni elettriche su unico piano

Cod. Rexel WD1016700000
Cod. Produttore 1016700000
Cod. EAN 4008190151171

Informazioni principali

  • Descrizione: WTL 6/1
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Morsettiera senza spine
  • Spine: Sezionatrici integrate
  • Funzione: Collegamento componenti elettrici
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

WTL 6/1 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con posizionamento laterale, questo prodotto è ideale per configurazioni su un singolo piano. La sua struttura consente una connessione efficiente e stabile, rendendolo adatto a impianti elettrici che richiedono precisione e durabilità. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e lunga durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

65 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WTL 6/1 senza spine sezionatrici per installazioni elettriche su unico piano