› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WTD 6/1 collegamento elettrico singolo piano installazione industriale

Cod. Rexel WD1017100000
Cod. Produttore 1017100000
Cod. EAN 4008190021948

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale corpo: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

WTD 6/1 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni su un unico piano, questo prodotto presenta una posizione di collegamento laterale, facilitando l'integrazione in impianti elettrici con spazi ridotti. La sua costruzione robusta e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

65 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

630 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WTD 6/1 collegamento elettrico singolo piano installazione industriale