› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WSI 6 con supporto rimovibile per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1011000000
Cod. Produttore 1011000000
Cod. EAN 4008190105624

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Connessione conduttori sicura
  • Acciaio temprato resistente
  • Rame stagno per conduttività
  • Supporto portafusibile rimovibile
  • Adatta per unione conduttori
  • Design compatto e robusto
  • Consigliata quantità: 50

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile di tipo G 5x20 mm, adatto per applicazioni in corrente alternata e continua (AC/DC). Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, il prodotto si caratterizza per l’assenza di elementi di visualizzazione del difetto, offrendo una soluzione semplice ed efficace per l’installazione e la manutenzione. La compatibilità con fusibili standard assicura versatilità e facilità di sostituzione, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WSI 6 con supporto rimovibile per impianti elettrici
€ 4,64 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info