Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1886550000
Cod. Produttore
1886550000
Cod. EAN
4032248492039

Informazioni di prodotto

Il morsetto WSI 4/LD 140-250V AC/DC garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con supporto rimovibile
  • Contatto permanente e sicuro grazie all’acciaio temprato
  • Compatibilità con tensioni AC/DC da 140 a 250V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività grazie al rame stagnato
  • Affidabile indicazione del difetto per una manutenzione efficiente
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimali

Documentazione tecnica

WSI 4/LD 140-250V AC/DC è un componente elettrico progettato per garantire un'affidabile indicazione del difetto in impianti elettrici. Questo dispositivo opera con una tensione di lavoro compresa tra 140 e 250 volt in corrente alternata e continua, assicurando versatilità e compatibilità con diverse applicazioni. La sua struttura integra un elemento di visualizzazione del difetto che facilita la manutenzione e il monitoraggio degli impianti, contribuendo a una gestione efficiente della sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per installazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

250 V

lunghezza

50,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 4/LD 140-250V AC/DC indicatore difetto impianti elettrici professionali