Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1886580000
Cod. Produttore
1886580000
Cod. EAN
4032248492060

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WSI 4
  • Serie: W
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile con portafusibile
  • Connessione: Contatto permanente sicuro
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile con fusibile di tipo G 5x20 mm, progettato per applicazioni elettriche con tensione AC/DC. Questo dispositivo garantisce un'installazione versatile e sicura, grazie alla sua struttura orientabile che facilita il montaggio in spazi ridotti. La sua configurazione senza elemento di visualizzazione del difetto assicura un funzionamento affidabile e semplice, ideale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

altezza

50,7 mm

profondità

42,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

50,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 4 acciaio temprato portafusibile impianti elettrici professionali