Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1053160000
Cod. Produttore
1053160000
Cod. EAN
4008190026028

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata 10
  • Codice WD1053160000
  • Descrizione WQV 35/10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, con dieci morsetti cavallottati per una distribuzione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio robusto e una connessione stabile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

112 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 10 morsetti cavallottati per installazioni elettriche professionali