Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1577600000
Cod. Produttore
1577600000
Cod. EAN
4008190154035

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: ripartizione potenziale
  • Tipo collegamento: trasversale morsettiere

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri, dispone di 32 morsetti cavallottati per garantire una distribuzione efficiente della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

32

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 32 poli installazione elettrica