Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1846030000
Cod. Produttore
1846030000
Cod. EAN
4032248394531

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 95N/120N
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Morsettiera protezione
  • Montaggio: Base di montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I prodotti Weidmüller WPE sono morsettiere di protezione PE, progettate per garantire sicurezza elettrica e affidabilità nelle connessioni tra conduttori di rame e la piastra di supporto di montaggio. Questi morsetti consentono il collegamento elettrico e meccanico di conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², supportando tensioni fino a 800 V e correnti nominali fino a 300 A, con una caduta di tensione praticamente nulla. Realizzati con materiali di alta qualità, includono una combinazione di poliamide e leghe metalliche ferrose e di rame, che assicurano robustezza e durata nel tempo. Il design prevede un collegamento a vite laterale, con due punti di fissaggio per piano, ottimizzando la stabilità meccanica. La morsettiera è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente con una vita utile stimata di 20 anni. La produzione avviene in Europa, con particolare attenzione all’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla fabbricazione allo smaltimento, assicurando un basso consumo energetico e una gestione responsabile delle risorse. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

27 mm

altezza

91 mm

profondità

90 mm

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

91 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPE 95N/120N collegamento sicuro piano singolo elettrico