› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 6 collegamento sicuro impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1010200000
Cod. Produttore 1010200000
Cod. EAN 4008190090098

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Morsettiera protezione
  • Applicazione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsettiere di protezione PE Weidmüller della serie WPE sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle connessioni elettriche. Sono utilizzate per stabilire connessioni elettriche e meccaniche tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Questo modello specifico consente il collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale di 2,5 mm², tensione nominale di 800 V e corrente nominale di 300 A, garantendo una caduta di tensione nulla. La loro struttura è composta principalmente da materiali quali poliammide per la parte plastica e leghe metalliche non inoxferrose e rame per la parte conduttiva, assicurando robustezza e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH e presenta una vita utile stimata di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. La posizione di collegamento è laterale con esecuzione a raccordo a vite, facilitando l'installazione manuale senza l'uso di strumenti elettrici. Queste caratteristiche rendono la morsettiera WPE una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, efficienza e durata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

7,9 mm

altezza

56 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 6 collegamento sicuro impianti elettrici professionali
€ 4,09 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info