› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 4/ZZ 4 punti ancoraggio montaggio singolo livello automazione industriale

Cod. Rexel WD1905130000
Cod. Produttore 1905130000
Cod. EAN 4032248523382

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 4/ZZ
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Uso: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti di terra della serie WPE di Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza attraverso il collegamento protettivo tra conduttori in rame e la piastra di supporto. Questi morsetti a passante offrono una connessione elettrica e meccanica affidabile e sono realizzati con materiali di alta qualità, comprendenti una combinazione di poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, assicurando durata e resistenza. Sono adatti per sezioni nominali di 2,5 mm², con una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale fino a 300 A, garantendo bassissime perdite di tensione. Il design prevede un fissaggio laterale tramite raccordo a vite, con quattro punti di fissaggio per piano e un solo piano di collegamento, ottimizzando la stabilità e la facilità di installazione. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. La vita utile stimata è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumi energetici aggiuntivi. La produzione avviene in Romania con processi controllati, mentre il trasporto e la distribuzione sono pianificati per minimizzare l'impatto ambientale. Questi morsetti sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

70 mm

profondità

53 mm

lunghezza

53 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 4/ZZ 4 punti ancoraggio montaggio singolo livello automazione industriale