› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 4 con doppio ancoraggio per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1010100000
Cod. Produttore 1010100000
Cod. EAN 4008190039820

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 4
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Funzione: Morsettiera massa
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: Serie W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I prodotti Weidmüller WPE sono morsettiere di protezione PE progettate per garantire sicurezza elettrica tramite collegamenti affidabili tra conduttori in rame e supporti di montaggio. Questi morsetti a vite permettono il collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale di 2,5 mm², tensione nominale di 800 V e corrente nominale di 300 A, assicurando una caduta di tensione nulla e una durata di servizio di 20 anni. Realizzati con materiali di alta qualità, comprendenti poliammide e leghe di rame e acciaio, offrono robustezza meccanica e resistenza elettrica ottimale. La loro posizione di collegamento laterale e i due punti di fissaggio per piano facilitano l'installazione e la manutenzione. Questi morsetti sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo sostenibilità e sicurezza ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

56 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 4 con doppio ancoraggio per impianti elettrici
€ 3,44 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info