› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 35 acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1010500000
Cod. Produttore 1010500000
Cod. EAN 4008190112806

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 35
  • Serie: Serie W
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti di protezione PE della serie WPE di Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza nelle connessioni elettriche. Questi morsetti permettono il collegamento elettrico e meccanico tra conduttori in rame e la piastra di supporto, assicurando una connessione affidabile e stabile. Sono ideali per applicazioni che richiedono un passaggio protetto della corrente di protezione, con una capacità nominale di sezione trasversale di 2,5 mm², tensione nominale di 800 V e corrente nominale di 300 A. La loro struttura comprende materiali di alta qualità come poliammide e leghe di rame e acciaio, garantendo durata e resistenza nel tempo. Il morsetto è dotato di raccordi a vite per un fissaggio sicuro e una posizione di collegamento laterale, con due punti di fissaggio per piano, facilitando l'installazione e la manutenzione. La serie WPE è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto rispettoso dell'ambiente e sicuro per l'uso. Il design è pensato per un facile montaggio senza necessità di elementi speciali, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, durante il quale non richiede manutenzione o consumi energetici aggiuntivi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

16 mm

altezza

56 mm

profondità

62,5 mm

lunghezza

62,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 35 acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici professionali
€ 8,39 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info