› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 2.5 collegamento conduttori protezione impianti elettrici

Cod. Rexel WD1010000000
Cod. Produttore 1010000000
Cod. EAN 4008190143640

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Funzione: collegamento massa
  • Dimensioni: compatte
  • Protezione: alta resistenza meccanica
  • Serie: W
  • Quantità consigliata: 100
  • Applicazione: morsettiera WPE 2.5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I prodotti Weidmüller WPE sono morsetti di protezione PE progettati per il collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questi morsetti di derivazione protettiva consentono il collegamento elettrico e meccanico tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio, garantendo sicurezza nelle applicazioni elettriche. Sono costituiti principalmente da materiali metallici e plastici, con una composizione di circa il 71,7% di metalli, il 25,8% di poliammide (PA) e il restante 2,5% di carta. Progettati per conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supportano una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A, assicurando una caduta di tensione nulla secondo le condizioni d’uso previste. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, durante i quali non è richiesta manutenzione o forniture energetiche supplementari. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e ridotto impatto ecologico. L’assemblaggio finale avviene in Romania, mentre la progettazione e la distribuzione sono gestite in Europa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 2.5 collegamento conduttori protezione impianti elettrici
€ 3,38 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info