› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 2.5/1.5/ZR acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1016400000
Cod. Produttore 1016400000
Cod. EAN 4008190054021

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 2.5/1.5/ZR
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Applicazione: Collegamento massa
  • Dimensioni conduttore: 2.5/1.5 mm²
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti passanti di protezione WPE 2.5/1.5/ZR di Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzati per collegare conduttori di rame con sezioni trasversali fino a 2,5 mm², questi morsetti assicurano una connessione meccanica ed elettrica stabile tra i conduttori e la piastra di supporto di montaggio. Sono caratterizzati da una capacità nominale di tensione di 800 V e una corrente nominale di 300 A, con una caduta di tensione praticamente nulla, garantendo prestazioni elevate e durature nel tempo. La loro struttura è composta principalmente da leghe metalliche e poliammide, che conferiscono robustezza e resistenza agli agenti esterni, mentre la loro installazione avviene tramite raccordo a vite con collegamento laterale. Progettati per un ciclo di vita di 20 anni, questi morsetti sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando anche un'attenzione all'impatto ambientale. La loro configurazione prevede un piano con tre punti di fissaggio, che garantiscono una fissazione sicura e stabile durante l'uso in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 2.5/1.5/ZR acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici