› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 16N doppia vite funzione PEN installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1019100000
Cod. Produttore 1019100000
Cod. EAN 4008190273248

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttore: rame stagnato
  • Funzione: collegamento massa
  • Alta conduttività elettrica
  • Resistente a forze meccaniche
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: W
  • Montaggio su base

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsettiere WPE di Weidmüller sono morsetti di protezione PE progettati per garantire la sicurezza elettrica. Questi morsetti sono utilizzati per stabilire connessioni elettriche e meccaniche affidabili tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Sono dotati di due unità di serraggio che consentono il collegamento di due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A, con una caduta di tensione nulla. La loro struttura è realizzata principalmente in leghe metalliche non inox e rame, con componenti in poliammide per garantire robustezza e isolamento. Progettati per un ciclo di vita di 20 anni, questi morsetti sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un utilizzo sicuro e rispettoso dell’ambiente. La posizione di collegamento laterale e il sistema di fissaggio con due punti per piano assicurano un montaggio stabile e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

12 mm

altezza

56 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 16N doppia vite funzione PEN installazioni elettriche
€ 6,21 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info