› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 16 collegamento sicuro impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1010400000
Cod. Produttore 1010400000
Cod. EAN 4008190126674

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 16
  • Serie: Serie W
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Uso: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Morsettiera protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti di terra della serie WPE di Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza attraverso il collegamento protettivo. Questi morsetti permettono la connessione elettrica e meccanica tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Sono realizzati con materiali di alta qualità, comprendenti poliamide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Il morsetto è dotato di due unità di serraggio, consentendo il collegamento di più conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale fino a 800 V e una corrente nominale di 300 A. La posizione del collegamento è laterale con raccordo a vite, garantendo una connessione stabile e sicura. La durata di servizio prevista è di 20 anni senza necessità di manutenzione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

11,9 mm

altezza

56 mm

profondità

62,5 mm

lunghezza

62,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 16 collegamento sicuro impianti elettrici professionali
€ 6,21 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info