› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 10 acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1010300000
Cod. Produttore 1010300000
Cod. EAN 4008190031251

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Uso: collegamento conduttori protezione
  • Montaggio: base di montaggio (massa)
  • Serie: Serie W
  • Resistenza meccanica elevata
  • Quantità consigliata: 50
  • Codice prodotto: WPE 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1010300000 è un morsetto di protezione PE della serie WPE di Weidmüller, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo morsetto permette il collegamento elettrico tra conduttori in rame e la piastra di supporto mediante un raccordo a vite, con una posizione di collegamento laterale. È dotato di due punti di fissaggio per piano e supporta un solo piano di collegamento, offrendo un collegamento stabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, il morsetto combina leghe ferrose non inox (42,8%) e rame e sue leghe (28,9%) con un componente plastico in poliammide (25,8%), garantendo robustezza e durata nel tempo. È progettato per una sezione nominale di 2,5 mm², con una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A, assicurando prestazioni elevate e affidabili. La struttura compatta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e sicura, senza necessità di elementi speciali di montaggio. Il morsetto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza. Grazie alla sua qualità costruttiva e alla lunga durata prevista di 20 anni, questo morsetto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono connessioni protette e affidabili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

9,9 mm

altezza

56 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 10 acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici industriali
€ 4,41 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info