› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 1.5/ZZ compatta 4 punti fissaggio per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1016500000
Cod. Produttore 1016500000
Cod. EAN 4008190170738

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 1.5/ZZ
  • Serie: W
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagnato
  • Funzione: Collegamento conduttori di protezione
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Conduttività: Massima garantita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti di terra Weidmüller WPE 1.5/ZZ sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza tramite il collegamento protettivo attraverso terminali di passaggio. Realizzati con materiali di alta qualità, comprendono una struttura in policarbonato e componenti metallici in leghe di rame e acciaio non inossidabile, assicurando una connessione elettrica e meccanica affidabile tra conduttori di rame e la piastra di supporto. Questi morsetti sono caratterizzati da un collegamento elettrico laterale a vite, con quattro punti di fissaggio per ogni piano, permettendo un’installazione stabile e duratura. Sono indicati per sezioni di conduttori di 1.5 mm², con una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A. La loro costruzione garantisce un'elevata resistenza elettrica e meccanica, con una durata di servizio stimata di 20 anni, senza necessità di manutenzione. Il design compatto e robusto li rende adatti a molteplici applicazioni industriali e impiantistiche, assicurando sicurezza e continuità del collegamento di terra in impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 1.5/ZZ compatta 4 punti fissaggio per impianti elettrici