Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798460000
Cod. Produttore
1798460000
Cod. EAN
4032248330003

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPE 1.5/R3.5
  • Serie: Serie W
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Morsettiera protezione
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere di protezione WPE della serie Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza nei collegamenti elettrici. Questi morsetti di protezione (PE) sono utilizzati per stabilire connessioni elettriche e meccaniche affidabili tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Sono progettati per collegare due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 1,5 mm², assicurando un'elevata affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. La loro esecuzione prevede un collegamento elettrico a vite con posizione laterale, garantendo un fissaggio stabile con due punti di ancoraggio per piano. La serie WPE è caratterizzata da materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, che assicurano durata e resistenza nel tempo. Questi morsetti sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando la conformità ambientale e la sicurezza d'uso. La loro installazione non richiede elementi speciali e la manutenzione è minima, rendendoli ideali per applicazioni industriali e commerciali che richiedono connessioni di terra sicure e durature. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

3,5 mm

altezza

24,5 mm

profondità

24 mm

lunghezza

24 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPE 1.5/R3.5 con doppio fissaggio per messa a terra robusta