› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto sezionatore WNT 6 10X3 con test isolamento neutro, uso elettrico industriale

Cod. Rexel WD1010880000
Cod. Produttore 1010880000
Cod. EAN 4008190105969

Informazioni principali

  • Descrizione: WNT 6 10X3
  • Funzione: Morsetto sezionatore neutro
  • Connessione: Barra collettrice neutra
  • Uso: Misura resistenza isolamento
  • Test: Semplice senza disconnessione
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie W
  • Applicazione: Test isolamento terra

Descrizione del prodotto

WNT 6 10X3 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite, offre una connessione stabile con posizione di collegamento laterale, ideale per installazioni su un piano. Questo prodotto, appartenente alla Serie W, è realizzato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua configurazione a un solo piano facilita l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando performance ottimali e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto sezionatore del conduttore di neutro presenta un sezionatore longitudinale per il collegamento a una barra collettrice neutra. Viene usato per misurare la resistenza d'isolamento contro la terra. Permette anche di eseguire test con semplicità e senza dover disconnettere il conduttore neutro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

400 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsetto sezionatore WNT 6 10X3 con test isolamento neutro, uso elettrico industriale