› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WNT 4 10X3 collegamenti sicuri impianti multipiano

Cod. Rexel WD1010780000
Cod. Produttore 1010780000
Cod. EAN 4008190020651

Informazioni principali

  • Descrizione: WNT 4 10X3
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 100 pz

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1010780000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, con una configurazione a un piano e posizione di collegamento laterale. La sua struttura è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La descrizione tecnica include la designazione WNT 4 10X3, che indica specifiche dimensioni e capacità del componente, rendendolo adatto per sistemi elettrici professionali. La serie di appartenenza è la Serie W, sinonimo di qualità e performance nel settore dell'elettricità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WNT 4 10X3 collegamenti sicuri impianti multipiano