› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WMF 2.5 DI PE connessioni sicure impianti elettrici

Cod. Rexel WD1143030000
Cod. Produttore 1143030000
Cod. EAN 4032248926114

Informazioni principali

  • Descrizione: WMF 2.5 DI PE
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Tipo: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1143030000 è un raccordo a vite per collegamenti elettrici, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Caratterizzato da una configurazione a due piani con posizione di collegamento laterale, assicura una gestione efficiente dei cavi. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questo componente è particolarmente indicato per connessioni elettriche che necessitano di un fissaggio stabile e duraturo, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,08 mm

altezza

88 mm

profondità

44,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WMF 2.5 DI PE connessioni sicure impianti elettrici