Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1143020000
Cod. Produttore
1143020000
Cod. EAN
4032248926138

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Uso: separazione circuiti
  • Applicazione: test e misurazioni
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1143020000 è caratterizzato da un raccordo a vite che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per installazioni con una singola linea elettrica, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nel fissaggio dei cavi, assicurando continuità e stabilità nel passaggio della corrente. Questo componente è adatto a sistemi elettrici professionali, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,08 mm

altezza

88 mm

profondità

44,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WMF 2.5 DI separazione circuiti installazione elettrica