› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 95N/120N collegamento sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel WD1820550000
Cod. Produttore 1820550000
Cod. EAN 4032248369300

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 120N
  • Corrente nominale: 95N
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Utilizzo: Unione conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

WDU 95N/120N è un morsetto di passaggio robusto e affidabile, appartenente alla Serie W di Weidmüller, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente il collegamento sicuro di uno o più conduttori mediante tecnologia a vite, garantendo un'ampia compatibilità con diverse sezioni di conduttori. Le caratteristiche principali includono la capacità di collegare due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 800 mV e una corrente nominale di 24 A, mantenendo una caduta di tensione minima di 0,68 mV. Il prodotto è realizzato in poliamide (PA) e leghe metalliche di rame e acciaio, offrendo elevata durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. La posizione di collegamento è laterale, ideale per installazioni su un piano singolo. Il morsetto è progettato per una vita utile di 20 anni, senza necessità di manutenzione, e si distingue per la sua efficienza energetica e sostenibilità ambientale, come evidenziato nella dichiarazione ambientale di prodotto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

27 mm

altezza

91 mm

profondità

90 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

90 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 95N/120N collegamento sicuro impianti elettrici
€ 21,62 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info