Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1820560000
Cod. Produttore
1820560000
Cod. EAN
4032248369614

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 1200 V
  • Corrente nominale: 95 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Protezione: Alta affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1820560000 è un morsetto passante della serie WDU, parte della Serie W di Weidmüller, progettato per applicazioni universali di passaggio in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente il collegamento affidabile di uno o più conduttori grazie alla sua tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo elevata affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. È dotato di due unità di serraggio per il collegamento di almeno due fili, supportando sezioni nominali fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 800 V e corrente nominale di 24 A. Il morsetto presenta una caduta di tensione di 0,68 mV e una durata di servizio stimata di 20 anni. La posizione di collegamento è laterale e il morsetto è realizzato in poliammide (PA) per la parte plastica, con componenti metallici in leghe ferrose e rame. Questo terminale è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e sostenibile per l'installazione elettrica industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

27 mm

altezza

91 mm

profondità

90 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

90 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 95N/120N BL connessione sicura impianti elettrici