› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 70N/35 collegamento sicuro impianti elettrici a un piano

Cod. Rexel WD9512190000
Cod. Produttore 9512190000
Cod. EAN 4008190403874

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagnato
  • Connessione: Contatto permanente sicuro
  • Serie: Serie W
  • Conduttività: Massima garantita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WDU 70N/35 è un morsetto a vite della Serie W, progettato per applicazioni universali di passaggio in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Consente il collegamento sicuro e affidabile di uno o più conduttori grazie alla robusta tecnologia di connessione a vite, garantendo elevata affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto è caratterizzato da una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale. Questo tipo di morsetto è ideale per unire o collegare conduttori elettrici con sezioni nominali fino a 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 800 mV e una corrente nominale di 24 A, con una bassa caduta di tensione, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, con un design che facilita l'installazione e la manutenzione, senza richiedere elementi speciali per il montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i componenti metallici, il morsetto rispetta le normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto conforme e sostenibile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

20,5 mm

altezza

75 mm

profondità

85 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

85 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 95 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 70N/35 collegamento sicuro impianti elettrici a un piano
€ 19,99 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info