Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9512420000
Cod. Produttore
9512420000
Cod. EAN
4008190403973

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 70N
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Contatto: Rame stagnato
  • Funzione: Unione conduttori
  • Connessione: Permanentemente sicura
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Conduttività: Massima

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD9512420000, identificato come WDU 70N/35 BL, fa parte della serie W dei morsetti di Weidmüller, progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico passante in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori con tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. Le caratteristiche principali includono una connessione elettrica laterale tramite raccordo a vite, con un solo piano di collegamento. Il materiale predominante è il poliammide (PA) per la parte plastica, con componenti metallici in leghe ferrose non inox e rame, assicurando conformità alle direttive RoHS e REACH. Il morsetto è progettato per una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e garantisce un'elevata efficienza nella gestione delle perdite di potenza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

20,5 mm

altezza

75 mm

profondità

85 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

85 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 95 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 70N/35 BL collegamenti elettrici sicuri installazioni industriali