Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1024650000
Cod. Produttore
1024650000
Cod. EAN
4008190169619

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Connessione conduttori sicura
  • Acciaio temprato resistente
  • Rame stagnato conduttivo
  • Protezione meccanica elevata
  • Adatta per unione conduttori
  • Contatto permanente affidabile
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

WDU 70/95 HG è un morsetto a vite robusto e affidabile, progettato per applicazioni di collegamento elettrico universale in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Appartiene alla Serie W e consente il collegamento di uno o più conduttori con sezioni trasversali fino a 70/95 mm², garantendo elevate prestazioni elettriche con una tensione nominale fino a 800 mV e una corrente nominale fino a 24 A. La tecnologia di connessione a vite assicura una connessione sicura e duratura, con un'attenzione particolare alla facilità di installazione e alla versatilità, grazie alla posizione di collegamento laterale. Il morsetto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, garantendo resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e una lunga durata operativa stimata di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

larghezza

27 mm

altezza

132 mm

profondità

107 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

107 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

13,3 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

13,3 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

13,3 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

13,3 ... 120 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 70/95 HG alta affidabilità per impianti elettrici professionali