› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 6 SW rame stagnato montaggio su piano impianti elettrici

Cod. Rexel WD1020210000
Cod. Produttore 1020210000
Cod. EAN 4008190861308

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagno
  • Protezione contatto: permanente
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: collegamento conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1020210000 appartiene alla serie WDU, parte della famiglia di morsettiere passanti della Serie W, progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico nei quadri di controllo industriali e negli involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire e collegare uno o più conduttori in modo affidabile grazie alla tecnologia di connessione a vite robusta, che garantisce alta affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori. È predisposto per il collegamento laterale con raccordo a vite e presenta un numero di piani pari a 1. La morsettiera è realizzata principalmente in poliammide (PA) per la parte plastica, mentre le parti metalliche sono in leghe ferrose non inox e rame con le rispettive percentuali di circa 54% plastica e 41% metallo, assicurando conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è progettato per supportare una sezione nominale di 2,5 mm², con una tensione nominale di 800 mV, corrente nominale di 24 A e una caduta di tensione di 0,68 mV, garantendo una durata di servizio di 20 anni. La morsettiera è adatta per installazioni senza elementi speciali, con dissipazione di energia minima durante l'uso e senza necessità di manutenzione o utilities. La sua costruzione e composizione assicurano un impatto ambientale contenuto, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) fornita da Weidmüller. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 6 SW rame stagnato montaggio su piano impianti elettrici