Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9537470000
Cod. Produttore
9537470000
Cod. EAN
4008190026097

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: 6 mm²
  • Connessione sicura: Contatto permanente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WDU 6 SL/EN è un morsetto elettrico della Serie W, progettato per applicazioni universali di collegamento passante in quadri elettrici industriali e custodie elettriche. Grazie alla robusta tecnologia di connessione a vite, garantisce un'elevata affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori, rendendolo ideale per unire o collegare uno o più conduttori in modo sicuro ed efficiente. Il morsetto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe metalliche, che assicurano durata e conformità alle normative RoHS e REACH. È caratterizzato da un collegamento laterale tramite raccordo a vite e dispone di un unico piano di connessione. Questo componente elettrico è progettato per una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e si distingue per la sua capacità di gestire correnti elevate con un basso valore di caduta di tensione, garantendo così prestazioni affidabili e costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

51,1 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 6 SL/EN acciaio temprato rame stagno impianti elettrici