Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9537460000
Cod. Produttore
9537460000
Cod. EAN
4008190024222

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Resistenza meccanica: elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD9537460000, identificato come WDU 6 SL, fa parte della serie W di morsettiere a ponte Weidmüller, progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori tramite una tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto è realizzato principalmente in poliammide (53,9%) e metalli quali leghe ferrose non inox e rame (totale metalli 40,9%), assicurando una struttura solida e duratura. È dotato di un collegamento elettrico a vite laterale e supporta una singola fila (numero di piani 1). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose sopra le soglie consentite. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con una tensione nominale di 800 mV e una corrente nominale fino a 24 A, garantendo una bassa caduta di tensione (0,68 mV). L'installazione è manuale e non richiede elementi speciali, mentre l'uso non necessita di manutenzione o consumi energetici aggiuntivi. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono un collegamento affidabile e duraturo in ambienti di controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

630 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 6 SL acciaio temprato singolo piano impianti elettrici