Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020240000
Cod. Produttore
1020240000
Cod. EAN
4008190861285

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire collegamenti sicuri e duraturi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con contatti affidabili e rapidi da collegare
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata e robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che riducono i rischi di guasti
  • Efficienza energetica garantita dalla massima conduttività del rame stagnato
  • Affidabilità nel tempo grazie all’acciaio temprato e rivestimenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 6 RT acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori sicuro