› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 6 Pack acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori sicuro

Cod. Rexel WD1781740000
Cod. Produttore 1781740000
Cod. EAN 4032248174706

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Protezione: non specificata
  • Conduttività: massima

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

89 mm

altezza

46,5 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 6 Pack acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori sicuro