› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 50N collegamento elettrico installazione impianti

Cod. Rexel WD1820840000
Cod. Produttore 1820840000
Cod. EAN 4032248318117

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WDU 50N appartiene alla serie W di morsettiere a passante Weidmüller, progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Grazie alla tecnologia di collegamento a vite robusta, garantisce un'elevata affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori, permettendo di connettere uno o più conduttori in modo sicuro ed efficiente. Questo morsetto è realizzato con materiali di alta qualità, comprendenti principalmente poliammide (PA) per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, garantendo durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il morsetto WDU 50N è caratterizzato da un collegamento laterale con raccordo a vite, ideale per installazioni su un piano. La sua struttura consente di collegare due unità di serraggio tra due o più fili, con una sezione nominale di 2,5 mm², tensione nominale fino a 800 V e corrente nominale fino a 24 A, assicurando basse perdite di tensione e un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Queste caratteristiche lo rendono una soluzione affidabile e versatile per la distribuzione e il collegamento elettrico in ambito industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

18,5 mm

altezza

70 mm

profondità

69,6 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69,6 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

150 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 70 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 50N collegamento elettrico installazione impianti
€ 12,40 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info