Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1042680000
Cod. Produttore
1042680000
Cod. EAN
4032248273225

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Connessione: contatto permanente
  • Uso: unione conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WDU 4N BL fa parte della serie WDU dei morsetti a vite passanti Weidmüller, progettati per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori in modo sicuro grazie alla tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. È indicato per collegamenti laterali con un piano singolo. La struttura è realizzata principalmente in poliammide (53,9%) e metalli, tra cui leghe di rame (12,9%) e acciai non inox (28%), assicurando durata e resistenza. Il morsetto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. La vita utile di riferimento è di 20 anni, con una capacità nominale di corrente fino a 24 A e tensione nominale di 800 mV, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nel collegamento dei conduttori. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

44 mm

profondità

37,7 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37,7 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WDU 4N BL acciaio temprato rame stagno installazioni piane