Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1905060000
Cod. Produttore
1905060000
Cod. EAN
4032248523313

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Connessione: contatto permanente
  • Uso: collegamento conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WDU 4/ZZ della Serie W di Weidmüller è un morsetto passante progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e contenitori elettrici. Questo morsetto consente di unire e collegare uno o più conduttori in modo affidabile grazie alla robusta tecnologia di connessione a vite, che garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. È adatto per sezioni nominali di conduttori fino a 2,5 mm², con una tensione nominale di 800 mV e una corrente nominale di 24 A, assicurando una bassa caduta di tensione di 0,68 mV. Il morsetto supporta collegamenti laterali e si caratterizza per l’affidabilità elevata e la capacità di gestire una vasta gamma di dimensioni di conduttori. La durata di servizio prevista è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici aggiuntivi durante l’uso. Il materiale principale è il poliamide, con componenti metallici in leghe di rame e acciaio non inox, conformi alle direttive RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

70 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 4/ZZ acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali