Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1905140000
Cod. Produttore
1905140000
Cod. EAN
4032248523399

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: unione conduttori
  • Connessione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera WDU 4/ZR, appartenente alla Serie W di Weidmüller, è progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Grazie alla tecnologia di collegamento a vite robusta, garantisce un'elevata affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori, permettendo il collegamento sicuro di uno o più conduttori. Il prodotto è caratterizzato da una struttura a un piano con posizione di collegamento laterale e assicura prestazioni elettriche ottimali con tensione nominale fino a 800 mV e corrente nominale fino a 24 A. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i componenti metallici, assicurando durata e conformità alle normative RoHS e REACH. La morsettiera è ideale per garantire connessioni elettriche affidabili e durature in ambienti industriali, offrendo un equilibrio tra performance elettriche e resistenza meccanica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

63,5 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

63,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici