› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera acciaio temprato rame stagno impianti elettrici

Cod. Rexel WD1020110000
Cod. Produttore 1020110000
Cod. EAN 4008190297718

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Corpo: Acciaio temprato
  • Tipo collegamento: Morsettiera unione
  • Protezione: Contatto sicuro
  • Dimensioni compatte: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

WDU 4 SW è un morsetto a vite della serie W progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori in modo affidabile grazie alla robusta tecnologia di collegamento a vite. Supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La posizione di collegamento laterale e la configurazione a un piano lo rendono ideale per installazioni compatte e ordinate. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, assicura una lunga durata operativa e conformità alle normative RoHS e REACH. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera acciaio temprato rame stagno impianti elettrici